Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 850nm 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15406085BA400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=15406085BA400A, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=70 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=1.2 mW/sr, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, ir-led 850nm, smd diode, led bedrahtet infrarot, IR LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3084*
€ 0,5484*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.