Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Omron Q2V series, 3-Phasen Frequenzumrichter 1,1 kW, 230 V / 6 A 590Hz für Bluetooth, CANopen, DeviceNet Slave,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2153332
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
Q2V-A2006-AAA
EAN/GTIN:
4549734972161
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Leistung = 1,1 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V
Nennstrom = 6 A
Serie = Q2V series
Feldbuskommunikationstyp = MODBUS Slave, Serial RS-485, USB
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 590Hz
STO = Ja
The Omron Q2V series inverters have built in C1/C2/C3 class EMC filter and built in braking transistor. The Q2V series inverters are quick and easy to setup with optional remote LCD keypad and Micro SD card for data storage.Q2dev: Intuitive drag and drop programming Q2app: Mobile app for setup and monitoring CE, UL, cUL, EAC, REACH, RoHS certified
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Nennstrom:
6 A
Serie:
Q2V series
Feldbuskommunikationstyp:
MODBUS Slave, Serial RS-485, USB
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
590Hz
STO:
Ja
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
Wechselrichter
,
1,1kw frequenzumrichter 230v
,
inverter
,
omron inverter
,
2153332
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Omron
,
Q2VA2006AAA
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Drives
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,28*
€ 691,14*
Lager 2064
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,93*
€ 691,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,02*
€ 697,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 602,64*
€ 702,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,92*
€ 836,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,01*
€ 825,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron Kabel für 3G3MX2, 2m
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen