Leistung = 1,1 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 6,7 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500...
DC1-1D5D8NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-phasig 115 V, 5,8 A, 1,1 kW, Bremstransistor - Herstellernr.: 185771 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...
Merkmale: kleine Bauform für einphasige Wechselstrommotoren · geeignet für Kondensator- und Spaltpolmotoren · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung ...
Leistung = 1,1 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 10,5 A Zur Verwendung mit = Transportbandsysteme, Lüfteranwendung, Pumpe Feldbuskommunikationstyp = CANopen IP Schutzart = IP2...
Frequenzumrichter 1phasig 115V 5.8A 1.1kW AC DC1-1D5D8NB-A6SOE1Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phas...
Frequenzumrichter 1phasig 115V 5.8A 1.1kW AC DC1-1D5D8NB-A66OE1Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 115 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phas...
Frequenzumrichter 3phasig 230V 4.8A 1.1kW AC DG1-324D8EB-C20CFrequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 ...
Frequenzumrichter 3phasig 230V 4.8A 1.1kW AC DG1-324D8FB-C21CFrequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 ...