| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2153424 Herst.-Nr.: R88D-KN15H-ML2 EAN/GTIN: 4547648651615 |
| |
|
| | |
| Phase = 3 Versorgungsspannung = 200 V ac Betriebsspannung = 150 V Leistung = 1.5 kW Weitere Informationen: | | Phase: | 3 | Versorgungsspannung: | 200 V ac | Betriebsspannung: | 150 V | Leistung: | 1.5 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2153424, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DKN15HML2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.266,10* | € 2.366,81* | | | | | 122 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.267,00* | € 2.367,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.287,32* | € 2.390,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.215,95* | € 2.391,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.487,67* | € 2.597,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|