Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoantrieb 1.5 kW 1-phasig R88D-KN15H-ML2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71786782
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-KN15H-ML2
EAN/GTIN:
     4547648651615
Suchbegriffe:
Servoantrieb
servoantrieb

Servoantrieb 1.5 kW 1-phasig R88D-KN15H-ML2

G5 Servoantrieb, 1.5 k W, ML-II, 230 VAC, 1-phasig
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
170..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170..264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
8,1..14,2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
122 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.251,80*
€ 2.356,65*
Frei Haus
ab € 2.217,78*
€ 2.398,40*
Frei Haus
ab € 2.436,84*
€ 2.553,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.464,03*
€ 2.578,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.495,19*
€ 2.604,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,37*
€ 3.068,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,35*
€ 3.051,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.501,83*
€ 2.977,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,34*
€ 2.938,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.464,03*
€ 2.932,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.