Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
>
Artikel
Omron Kein Spannungseingang für Drehgeber-Drehzahlalarmausgang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2154091
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
H8PS-32BP
EAN/GTIN:
4547648042697
Suchbegriffe:
2154091
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Kein Spannungseingang
Zur Verwendung mit = Drehgeber-Drehzahlalarmausgang
Die Omron h8ps sind kompakte Modelle mit 8, 16 und 32 Ausgängen, die 1/4-DIN und Größe bei 96 x 96 mm erhältlich sind. Sie bestehen aus Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei 1.600 U/min und hochpräzisen Einstellungen bis 0,5°, um eine breite Anwendung zu gewährleisten.Die Programmiermethode basiert auf einem Schlüssel Aktionskonzept für Einstellungen, die nicht einfacher sein könnten Sowohl die Anfangseinstellungen als auch die Werkseinstellungen sind ohne Aufwand möglich
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kein Spannungseingang
Zur Verwendung mit:
Drehgeber-Drehzahlalarmausgang
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Omron
,
H8PS32BP
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 784,98*
€ 896,27*
Lager 2064
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,38*
€ 905,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 923,45*
€ 1.027,19*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.029,59*
€ 1.133,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.216,14*
€ 1.364,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,80*
€ 1.624,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,57*
€ 1.613,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,85*
€ 1.559,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,85*
€ 1.469,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,14*
€ 1.447,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 256/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm
Omron
E6F-AG5C-C 256 2M
ab € 367,90*
Zubehör
Omron Encoder für Servomotor, 12 → 24 V dc
Omron
E6F-AG5C-C 720 2M
ab € 365,33*
Zubehör
Omron Ethernet-Kommunikationsmodul für Kommunikationen
Omron
Y92S-41-200
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen