Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MK MIPS32 32bit SMD 512 KB TQFP 64-Pin 120MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155968
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512GPG064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
mikrocontroller 32 bit
Familie = PIC32MK
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = MIPS32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die Microchip PIC32MK-Geräte kombinieren 32-Bit-, 120-MHz-Leistung mit bis zu 1 MB ECC-geschütztem Flash-Speicher und einen umfassenden Peripheriesatz für Anwendungen wie Motorsteuerung, industrielle Steuerung und industrielles Internet der Dinge (IIoT) sowie Mehrkanal-CAN- und CAN-FD-Anwendungen. Diese Geräte verfügen über 7 x 12-Bit-ADC mit jeweils bis zu 3,75 MSPS, die kombiniert und sequenziert werden können, um bis zu 25,4 MSPS Abtastraten zu bieten! Zusätzlich mehrere Operationsverstärker. Komparatoren und DAC sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.120 MHz MIPS32 microAptiv MCU-Kern 512 KBmit Fehlerkorrekturcode-Unterstützung 7 x 12-Bit 3,75 MSPS ADC-Kerne bis zu 18 analoge Eingänge Vier 100-MHz-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MK
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
MIPS32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: op amp, microchip mikrocontroller, 2155968, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512GPG064IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.