| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157023 Herst.-Nr.: TR-0305-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Klebe DCR/DRS Reinigungsrolle Farbe = Blau Material = Polymer Abmessungen = 305mm
Die Fortex TR-0305-01 Staubreinigungsrolle (DCR) und Kontaktreinigungspads werden für eine optimale Reinigung auf allen flachen, harten Oberflächen hergestellt. Die klebrigen DCR-Polymerrollen können für Anwendungen wie die Reinigung von Glas, die Reinigung von Metallplatten, die Reinigung von Tintenstrahl-Breitformat-Drucken vor dem Laminieren usw., Belichtungsrahmen, Laminate, Fotowerkzeuge, Gesichtsmontage-Fotodrucke auf Plexi, Fotopapier, Reinraumumgebungen und alle anderen flachen Oberflächen, bei denen die vollständige Entfernung von Fremdkörpern unerlässlich ist.Die Rollen halten viele Jahre bei normalem Gebrauch, sofern nicht Missbräuchlich verwendet oder gereinigt. Diese Staubreinigungsrollen sind besonders geeignet für Einsatz in Hochwertige Kontaktreinigungsanwendungen in den meisten Industriebereichen mit nicht geeigneten Chemikalien. Weitere Informationen: | | Typ: | Klebe DCR/DRS Reinigungsrolle | Farbe: | Blau | Material: | Polymer | Abmessungen: | 305mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157023, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenätzung, Vorbereitung und Entwicklung, Ätzzubehör, Fortex, TR030501, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Etching, Preparation & Developing, Etching Accessories |
| | |
| |