Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTEX TR-0305-01 DUST CLEANING ROLLER, 305MM, 12 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049300
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     TR-0305-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittelpinsel
Lötwasserpinsel
lötwasserpinsel
Zur Verwendung mit: Siebdruckanwendungen
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Roller zur Staubentfernung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, FORTEX, TR-0305-01, 4049300, 404-9300
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 130,32*
    € 167,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 171,40*
    € 209,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,73*
    € 249,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,79*
    € 247,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,04*
    € 238,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,90*
    € 214,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 171,40*
    € 203,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.