| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2157345 Herst.-Nr.: CP1W-CN221 EAN/GTIN: 4549734914413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = USB-Kabel Zur Verwendung mit = CP1E
Das Omron CP1W-CN221 ist ein USB-Programmierkabel vom Typ A auf Typ B mit einer Länge von 1,8 m.Bis zu drei serielle Anschlüsse: Offene Konnektivität mit seriellen Geräten Batteriefreier Betrieb und Backup reduzieren den Wartungsaufwand Funktionsblöcke und strukturierter Text verbessern die Programmiereffizienz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | USB-Kabel | Zur Verwendung mit: | CP1E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2157345, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, CP1WCN221, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |