Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP2E Logikcontroller / 36 Digitaleing. Inkrementeller Impulseingang Eing.Typ für CP2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157350
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP2E-S60DR-A
EAN/GTIN:
     4549734542401
Suchbegriffe:
2157350
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = CP2E
Zur Verwendung mit = CP2E
Eingangstyp = Inkrementeller Impulseingang
Anzahl der Digitaleingänge = 36
Anzahl der Ausgänge = 24
Anzahl der Analogeingänge = 0

Die Omron CP2E-S60DR-A ist eine kompakte SPS der Serie CP2E, die vom Netzwerktyp ist und 36 digitale Eingänge und 24 digitale Relaisausgänge bietet. Er hat eine Nennleistung von 220 V ac, mit 8K-Schrittprogrammspeicher.Bis zu drei serielle Anschlüsse: Offene Konnektivität mit seriellen Geräten Batteriefreier Betrieb und Backup reduzieren den Wartungsaufwand Funktionsblöcke und strukturierter Text verbessern die Programmiereffizienz
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP2E
Zur Verwendung mit:
CP2E
Eingangstyp:
Inkrementeller Impulseingang
Anzahl der Digitaleingänge:
36
Anzahl der Ausgänge:
24
Anzahl der Analogeingänge:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 626,81*
€ 700,98*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,28*
€ 701,49*
Frei Haus
ab € 635,61*
€ 707,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 623,81*
€ 712,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 695,47*
€ 794,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,04*
€ 909,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,10*
€ 855,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CXONE-LT01-EV4
ab € 340,30*
Zubehör
Omron
CP1W-CN221
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.