| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2158191 Herst.-Nr.: NX-DA3605 EAN/GTIN: 4548583353442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Spannungseingang Reihe = NX I/O Series
Die Omron Analogeingänge und -ausgänge der Serie NX E/A erfüllen alle Maschinensteuerungsanforderungen, von der universellen bis zur synchronen Hochgeschwindigkeitssteuerung. Moderne Maschinensteuerung erfordert eine systemweite Synchronisation von Bewegungsachsen mit Mikrosekundengenauigkeit. Das NX E/A-System bietet diese Zeitgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen. Sein ultraschnelles internes Bussystem ist mit der verteilten Uhr des EtherCAT-Netzwerks synchronisiert, was zu einem systemweiten deterministischen E/A-Betrieb führt.Bis zu vier analoge Ausgänge pro Einheit (NX-DA) Freilauf-Aktualisierung oder synchrone E/A-Aktualisierung mit der NX1P2-CPU Einheit oder EtherCAT-Kopplungseinheit Abtastzeiten bis zu 10 μs pro Kanal und hoch Auflösung von 1/30.000 Einseitiger Eingangstyp mit integrierten Stromversorgungsklemmen für niedrige Leistung Leistungsgeräte oder geräuschbeständiger Differenzialeingang (NX-AD) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Spannungseingang | Reihe: | NX I/O Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2158191, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXDA3605, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 280,65* | € 312,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 276,40* | € 317,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 284,20* | € 317,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 286,29* | € 320,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 280,19* | € 322,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|