Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NX-E/A-Modul 4 Analogausgänge NX-DA3605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11677146
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-DA3605
EAN/GTIN:
     4548583353442
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

NX-E/A-Modul 4 Analogausgänge NX-DA3605

NX-E/A-Modul, 4 Analogausgänge, Auflösung: 1/30000, 10µs je Ausgang, Hochgeschwindigkeit, Ausgang, -10 +10V
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,02*
€ 321,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,42*
€ 326,31*
Frei Haus
ab € 283,46*
€ 326,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 329,30*
Frei Haus
ab € 320,01*
€ 372,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.