Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NX1P SPS CPU / 14 Digitaleing. PNP Ausg.Typ PNP/NPN Eing.Typ für Serie NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158916
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX1P2-9B24DT1
EAN/GTIN:
     4549734556729
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Hersteller Serie = NX1P
Ausgangstyp = PNP
Zur Verwendung mit = Serie NX
Eingangstyp = PNP/NPN
Anzahl der Digitaleingänge = 14
Anzahl der Ausgänge = 10
Netzwerk-Typ = EtherCAT, EtherNet/IP
Schnittstelle = EtherCAT
Abmessungen = 71 x 130 x 100 mmmm

Die Omron NX1P2 ist eine CPU mit 24 digitalen Transistor-E/A (NPN), 1,5 MB Speichereinheiten aus der Serie NX. Es verfügt außerdem über EtherCAT (0 Servoachsen, 4 PTP-Achsen, 16 EtherCAT-Knoten), Ethernet/IP und 1 seriell. Diese kompakten, aber Power-CPU-Einheiten bieten synchronisierteFunktionen: Logiksequenz und Bewegungssteuerung Integrierte EtherCAT- und Ethernet/IP-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
NX1P
Ausgangstyp:
PNP
Zur Verwendung mit:
Serie NX
Eingangstyp:
PNP/NPN
Anzahl der Digitaleingänge:
14
Anzahl der Ausgänge:
10
Netzwerk-Typ:
EtherCAT, EtherNet/IP
Schnittstelle:
EtherCAT
Abmessungen:
71 x 130 x 100 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 2158916, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, NX1P29B24DT1, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,05*
€ 641,56*
Frei Haus
ab € 575,24*
€ 646,23*
Frei Haus
ab € 585,10*
€ 651,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 643,47*
€ 736,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,85*
€ 876,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,65*
€ 851,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,74*
€ 831,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,55*
€ 788,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,47*
€ 765,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
ab € 6,67*
Zubehör
Omron
XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.