Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2158985 Herst.-Nr.: 151-00370 EAN/GTIN: 4031026313108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelclip/Klemmenart = Clip Bündeldurchmesser max. = 28mm Fixierungsmethode = Steckend Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz
Der HellermannTyton Push-and-Click-Verschluss zur Befestigung von Drähten. Der Clip wird in ein bestimmtes Loch geclippt. AHC()SS und AHC()SB können auf einen 5,0-mm-Bolzen geschoben werden. Bietet eine einfache und sichere Methode zur Befestigung von Kabeln an Panels. Diese Produkte wurden ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt und werden in einer Vielzahl von Anwendungen mit Blechen in verschiedenen Branchen eingesetzt.Farbe: Schwarz (BK) Packungsanzahl: 400 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabelclip/Klemmenart: | Clip | Bündeldurchmesser max.: | 28mm | Fixierungsmethode: | Steckend | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, 2158985, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, HellermannTyton, 15100370, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4561* | € 0,6061* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45875* | € 0,60875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47263* | € 0,63263* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4719* | € 0,6437* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61973* | € 0,83858* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 335,432* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|