Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T50RSF(E) Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar Schwarz 4,6 mm x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159203
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-01001
EAN/GTIN:
     5022660326042
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Länge = 210mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Serie = T50RSF(E)

Der HellermannTyton ist einfach zu montieren, ohne dass ein Werkzeug benötigt wird. Befestigungsband mit Pfeilspitze ohne Flügel. Die Pfeilspitze rastet einfach ein. Kabelbinderkopf immer in definierter Position. Die Pfeilspitze ist in Bereichen mit begrenztem Platzangebot nützlich.Einfache Installation ohne Werkzeug Pfeilspitze rastet einfach ein Die Scheibe passt den Kabelbinder für Drücke aus verschiedenen Richtungen an und minimiert das Eindringen von Staub und Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
210mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Serie:
T50RSF(E)
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, 2159203, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 12601001, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,222*
500
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,37*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,30682*
€ 0,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36682*
€ 0,43652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30682*
€ 0,36512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.