Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz 126-01001(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267935
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-01001
EAN/GTIN:
     5022660326042
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 210x4,6 schwarz 126-01001(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an. Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
44..3 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,222*
500
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
500
Frei Haus
ab € 0,30682*
€ 0,396*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21982*
€ 0,26159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20982*
€ 0,24969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16982*
€ 0,20209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 109,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.