Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA143TKAT146 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, SOT-346 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159683
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA143TKAT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-346
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 100
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der digitale Rohm Transistor mit Vorspannungswiderstand und integriertem Transistor, der die Konfiguration eines Wechselrichterkreises ohne Anschluss eines externen Eingangswiderstands ermöglicht. Er wird in Wechselrichtern, Schnittstellen und Treibern verwendet.Einfache Schaltungskonstruktion
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-346
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
100
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2159683, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTA143TKAT146, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0606*
€ 0,0721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.