Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML SMD LED Gelb 2,2 V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159967
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-H12Y8TT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 2,2 V
Serie = SML
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
2,2 V
Serie:
SML
Weitere Suchbegriffe: 2159967, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLH12Y8TT86C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1610
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0971*
€ 0,6805*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.