Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-H12Y8TT86C CHIP-LED, AEC-Q101, GELB, 63MCD, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829446
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-H12Y8TT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: EXCELED SML-H12x(C)
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 63 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-H12Y8TT86C, 2829446, 282-9446
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1610
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0971*
    € 0,6805*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6805*
    € 0,8098
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3646*
    € 0,43387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1886*
    € 0,22443
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1727*
    € 0,20551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4025* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.