Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X Überspannungsschutzeinheit 3-poliger Ableiter 25kA 350 V dc, PCB-Montage, 13.4 x 8 x 10.5mm, -40°C→+90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2160609
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X7200B502
EAN/GTIN:
     5059043892528
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Suppressor Typ = 3-poliger Ableiter
Betriebsspannung max. = 350 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Spitzenstrom max. = 25kA
Serie = B88069X
Länge = 13.4mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13.4 x 8 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Gasgefüllte Miniversion, 3 Elektroden, 10/20 kA/10 A. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
3-poliger Ableiter
Betriebsspannung max.:
350 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Spitzenstrom max.:
25kA
Serie:
B88069X
Länge:
13.4mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13.4 x 8 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, 2160609, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, EPCOS, B88069X7200B502, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.