Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Lochsäge , Ø 48mm 1-Stk. / Bohrtiefe 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-216173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     216173
EAN/GTIN:
     5056070966222
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
rs pro hss lochsäge
lochsäge
Durchmesser = 48mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = HSS
Schnitttiefe = 32mm
Stückzahl = 1
Typ = Lochsäge

RS Pro Bimetall-Lochsägen. Wir stellen die hochwertige Serie von RS Pro Bimetall-Lochsägen vor, die sich ideal zum Schneiden perfekt runder Löcher in Metallen, Kunststoffen und Holz mit einer Tiefe von bis zu 32 mm eignen. Diese RS Pro Lochsägen bieten eine gehärtete Schneidkante, die an ein robustes Stahlgehäuse geschweißt ist, wodurch sie extrem Durable und strapazierfähig sind, insbesondere mit der gebundenen Konstruktion, die die Möglichkeit eines Zersplitterns unter Last verringert. Sie können einfach an Bohrmaschinen befestigt werden, um problemlos und schnell perfekte und genaue Löcher in hartnäckigen Materialien zu schneiden, und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass jede Möglichkeit und Anwendung berücksichtigt wird. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die RS Pro Lochsäge bietet eine gehärtete Schneidkante (6tpi-Wechselsatz), die an ein Gehäuse aus legiertem Stahl geschweißt ist ;/li> ;li>Die verklebte Konstruktion verringert die Gefahr eines Zerbrechens ;/li> ;li>Die alternativen Zähne pro Zoll-Klinge ermöglichen einen glatteren und genaueren Schnitt, unabhängig vom Material ;/li> ;li>Die Lochsäge ist für den Einsatz mit eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen, Kunststoffen und Holz bis zu einer Tiefe von 32 mm geeignet ;/li> ;li>Eine Vielzahl von Größen in dieser RS Pro Lochsägenserie erhältlich ;/li> ;li>Sägen mit 14-30 mm Durchmesser erfordern einen 6,5-mm-Dorn ;/li> ;li>Sägen mit einem Durchmesser von 32-152 mm erfordern einen 9,5-mm-Dorn ;/li> ;li>Dorne, Vorbohrer und Kernentfernungswerkzeuge sind separat erhältlich ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Eine Lochsäge oder Lochsäge ist ein kreisförmiger Lochschneider, der ein perfekt rundes Loch leicht in ein Material schneiden kann, ohne die Mitte des Materials zu schneiden. Im Allgemeinen verwenden Lochsägen einen Vorbohrer, der oft als Dorn bezeichnet wird, in der Mitte der Säge, um zu verhindern, dass die Zähne gehen und einen glatteren, genaueren Schnitt bieten. Der Hauptvorteil der Verwendung einer Lochsäge besteht darin, dass weniger Aufwand und Leistung für die Bohrmaschine erforderlich sind, um das Loch zu schneiden, was wiederum Energie spart und die Batterielebensdauer von Akkuwerkzeugen verlängert. Lochsägen werden von Klempnern, Elektrikern und Bauunternehmern für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Installation von Türbefestigungsteilen ;/li> ;li>Erstellen von Löchern für Rohrleitungen, Rohrleitungen oder elektrische Kabel und Leitungen ;/li> ;li>Installation von Drainageschläuchen ;/li> ;li>Installation von Beleuchtungskörpern ;/li> ;li>Erstellen von Löchern oder Lüftungsschlitzen in Mauerwerk ;/li> ;/ul>. Muss ich einen Dorn für diese Lochsäge kaufen?. Ja, ein Dorn muss separat für diese Lochsäge gekauft werden, die hier zu finden ist: ;ul> ;li>Sägen mit 14-30 mm Durchmesser erfordern einen 6,5-mm-Dorn - ; 216-044 216-044 ;/li> ;li>Sägen mit einem Durchmesser von 32-152 mm erfordern einen 9,5-mm-Dorn - ; 215-978 215-978 ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
HSS
Schnitttiefe:
32mm
Stückzahl:
1
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 216173, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, RS PRO, S10100480, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
215990
ab € 4,12*
Zubehör
RS Pro
215978
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.