Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Motor
>
Artikel
RS PRO , Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,084 Nm, 24 V dc, , Wellen-Ø 10mm x 36mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2163786
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2163786
EAN/GTIN:
5059044248102
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v 4000rpm
dc-motor 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,084 Nm
Länge = 36mm
Bürstenloser Gleichstrommotor von RS Pro Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC), ein hochwertiger Elektromotor, der einen elektronischen Motorregler und Hall-Effekt-Sensoren verwendet, um zuverlässige und optimale Geschwindigkeit für die Maschinen zu liefern, mit denen er verbunden ist. Dank der einfachen bürstenlosen Bauweise ist dieser Motor für Anwendungen mit langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand geeignet und damit die ideale wartungsarme Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro bürstenlosen Gleichstrommotoren besteht aus hochwertigen Materialien, die für eine effiziente Leistung und konsistente Drehmomentabgabe für optimale Leistung sorgen Das einfache bürstenlose Design bietet einen langlebigen Motor, weniger Wartung und ist zudem leiser als sein gebürstetes Gegenstück Die Sensoren bieten Drehzahlregelungs-Feedback für überlegene Leistung und hohe Effizienz in allen Anwendungen Technische Merkmale: Versorgungsspannung von 24 V dc Ausgangsdrehzahl von 4000 U/min Maximales Ausgangsdrehmoment von 0,028 Nm Nennstrom von 0,6 A. Hall-Effekt-Sensoren mit 120° elektrischem Winkel Anwendungen: Gleichstrommotoren sind unglaublich vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Sie sind in der Regel in Geräten zu finden oder werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine effektive Drehzahlregelung erforderlich ist, und sind aufgrund ihrer hohen Leistung über lange Zeiträume besonders nützlich für industrielle und schwere Haushaltsanwendungen. Einige der Produkte, in denen Gleichstrommotoren verwendet werden, sind: Waschmaschinen Staubsauger Klimaanlagen Lüfter Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl:
4000 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,084 Nm
Länge:
36mm
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Gleichstrommotoren
Weitere Suchbegriffe:
dc-motor
,
2163786
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Gleichstrommotoren
,
RS PRO
,
28CBL38000
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
DC Motors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen