Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A1 Sicherungen 20A 660V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A1 Sicherungen 20A 660V ac
RS PRO Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A1 Sicherungen 20A 660V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-2165373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2165373
EAN/GTIN:
     5056070929616
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = A1
Strom = 20A
Betriebsspannung = 660V ac
Schienen Typ = DIN 35 mm
Passende Sicherungsgrößen = A1

Sicherungshalter für Schraubmontage. Diese Serie von Bolt-in-Sicherungshaltern nach britischem Standard von Lawson Sicherungen wurde für die Aufnahme von verschraubten Sicherungseinsätzen gemäß BS88: Teil 2 entwickelt. Die Sicherungshalter mit Schraubbefestigung sind mit einem Adapter für DIN-Schienenmontage (separat erhältlich) für vielseitige Montageoptionen kompatibel. Eigenschaften und Vorteile: • Doppelte versilberte Sockel- und Trägerkontakte für niedrige Temperaturen • Terminal Druckklemme für formschlüssigen Anschluss • ASTA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
A1
Strom:
20A
Betriebsspannung:
660V ac
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Passende Sicherungsgrößen:
A1
Weitere Suchbegriffe: 2165373, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, RS PRO, LBI20FCFCBK, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NIT16
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,19*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.