Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A1, 550V ac / 16A T, gG, gM BS 88-2:1988, IEC 60269-2, Lochabstand 44.5mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-414639
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
NIT16
EAN/GTIN:
5059039081714
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HH-Sicherung
Strom = 16A
Sicherungsgröße = A1
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS 88-2:1988, IEC 60269-2
Lochabstand = 44.5mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 11.1mm
Charakteristik = T
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 55.6mm
Gehäusedurchmesser = 14.1mm
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusehöhe = 36.5mm
Serie = Bussmann
Schlitzsicherung von Eaton – Britischer Standard. Die Schlitzsicherung von Eaton zeichnet sich durch die geschlitzte Metalletiketten aus, die über die Enden der Sicherung hinausragen. Dieses Etikett kann entweder ermöglichen, dass die Sicherung ein versetztes Etikett hat, oder zur Sicherung zentriert werden. Diese Art von Sicherung wird überwiegend in Installationen als "schwaches Glied" verwendet. Sie wurden entwickelt, um zu brechen, wenn ein Fehler auftritt, wie z. B. ein Überstrom oder ein Kurzschluss – sie sind eine Sicherheits- und Schadensschutzmaßnahme. Sicherungen von Eaton sind üblicherweise in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, elektrischen Geräten und Verdrahtungssystemen zu finden. Eigenschaften und Vorteile. • Der niedrige Temperaturanstieg ermöglicht es der Sicherung, für Montageanwendungen mit hoher Dichte geeignet zu sein • Sicherungseinsätze, speziell für den Schutz von Anwendungen entwickelt • entspricht den Industriestandards • Niederspannungssicherung
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
A1
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS 88-2:1988, IEC 60269-2
Lochabstand:
44.5mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
11.1mm
Charakteristik:
T
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
55.6mm
Gehäusedurchmesser:
14.1mm
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusehöhe:
36.5mm
Serie:
Bussmann
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
NH-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungssicherung
,
hbc sicherung
,
414639
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
NH-Sicherungen
,
Eaton
,
NIT16
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 20A, Serie Bussmann
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,19*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 690V ac, Serie Bussmann
Eaton
RS20HWH
ab € 15,65*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 690V ac, Serie Bussmann
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,29*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 690V ac, Serie Bussmann
Eaton
RS20H
ab € 12,26*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für A1 Sicherungen 20A 690V ac, Serie Bussmann
Eaton
RS20P/G/BLK
ab € 15,77*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter-DIN-Schienenadapter, DIN-Schienenadapter, Bussmann
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,16*
Zubehör
RS PRO Sicherungshalter für Hutschienenmontage für A1 Sicherungen 20A 660V ac
RS Pro
2165373
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen