| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2167474 Herst.-Nr.: MIKROE-4116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromüberwachungseinheit Zum Einsatz mit = RT9480 Kit-Klassifizierung = Adapterplatine Vorgestelltes Gerät = RT9480 Kit-Name = POWERBANK 2 CLICK
Die Mikroelektronika Power Bank 2 Click ist eine Click-Platine, die mit dem RT9480 ausgestattet ist, einer hochintegrierten und einfach zu bedienenden Stromversorgungslösung für Li-Ion-Powerbank und andere tragbare Anwendungen mit Stromversorgung. Er wird in der Regel als EZPBS (Easy to Use Power Bank Solution) bezeichnet.I2C-Schnittstelle Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße L (57,15 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 5 V Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Stromüberwachungseinheit | Zum Einsatz mit: | RT9480 | Kit-Klassifizierung: | Adapterplatine | Vorgestelltes Gerät: | RT9480 | Kit-Name: | POWERBANK 2 CLICK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Powerbank, USB Akku, usb akku, 2167474, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE4116, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,71* | € 32,05* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 24,93* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|