Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika TC78H670FT Evaluierungsplatine, Stepper 8 Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167493
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zum Einsatz mit = TC78H670FT
Kit-Klassifizierung = Motorsteuerungsplatine
Vorgestelltes Gerät = TC78H670FT
Kit-Name = Stepper 8 Click

Der Mikroelektronika Stepper 8 Click ist eine Motor-Steuerungs-Zusatzplatine auf der Basis des TC78H670FT von Toshiba, einem taktgesteuerten und seriell gesteuerten bipolaren Schrittmotortreiber, der einen 128 Mikroschrittmotor mit einem Netzteil von 2,5 V bis 16 V für eine Vielzahl von Anwendungen betreiben kann, einschließlich USB-betrieben, batteriebetrieben, Und 9-12-V-Standardsystemgeräte.Schnittstelle I2C, SPI, GPIO Kompatibilität Microbus Click-Platinengröße L (57,15 x 25,4 mm) Eingangsspannung: 3,3 V oder 5 V
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
TC78H670FT
Kit-Klassifizierung:
Motorsteuerungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
TC78H670FT
Kit-Name:
Stepper 8 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2167493, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE4157, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,49*
€ 18,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,43*
€ 21,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.