Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode Einfach 100mA 150V TSLP 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168312
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6402ELE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 150V
Ladungsträgerlebensdauer = 1.55µs
Gehäusegröße = TSLP
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
150V
Ladungsträgerlebensdauer:
1.55µs
Gehäusegröße:
TSLP
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2168312, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6402ELE6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0633*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0575*
€ 0,6252*
5
€ 5,95*
ab € 0,2508*
€ 0,7042*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 949,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.