Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-PIN-Diode 100mA 150V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341119
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6402ELE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
HF-PIN-Diode, Typ=BAR6402ELE6327XTMA1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Kapazität=350 nF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=100 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=150 V, Spitzensperrstrom=20 nA, Thermischer Widerstand=60 K/W, Bauform=0402, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: HF-PIN-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0633*
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0575*
€ 0,6252*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2508*
€ 0,7042*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4923*
€ 0,58584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.