Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode Einfach 100mA 80V TSSLP 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168319
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR9002ELSE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 80V
Ladungsträgerlebensdauer = 0.75µs
Gehäusegröße = TSSLP
Pinanzahl = 2

Die Infineon-HF-PIN-Diode bietet Hochspannungsverarbeitungsfunktionen und verfügt über geringe Verluste und geringe Verzerrungen. Der niedrige Vorwärtswiderstand, die niedrige Kapazität und die niedrige Induktivität vereinfachen das Design und unterstützen Entwickler bei der Erstellung kleinerer und leichterer Endlösungen.Symmetrische ON/OFF harmonische Verzerrung Bleifrei RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
80V
Ladungsträgerlebensdauer:
0.75µs
Gehäusegröße:
TSSLP
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2168319, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR9002ELSE6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11365
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0622*
€ 0,298*
Lager 108
3000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 3000 Packungen ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.