Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BAR9002ELSE6327XTSA1 PIN-DIODE, 800V, 0.1A, TSSLP-2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787823
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR9002ELSE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
Produktpalette: BAR90
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 80 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 150 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: TSSLP-2-3
  • Diodenkapazität: 0.25 pF
  • Widerstand bei If: 0.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAR9002ELSE6327XTSA1, 2787823, 278-7823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11365
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0622*
    € 0,298*
    3000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.