Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD Schottky Diode 2 Paar gemeinsame Kathode, 40V / 125mA, 2-Pin SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168321
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4005WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 125mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Die Infineon Schottky-Diode der Serie BAS für Hochgeschwindigkeitsschalten mit einem Nennstrom von bis zu 120 mA. Er wird in Spannungsklemmung, hoher Erkennung und Mischen und Stromkreisschutz verwendet.Betriebstemperaturbereich von -55 bis +150 °C. Bleifrei
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
125mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, smd diode, 2168321, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS4005WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,102*
10
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1357*
25
€ 5,95*
ab € 0,2844*
€ 0,484*
1 Tag
68105
5
€ 14,99*
ab € 0,0569*
€ 0,5739*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,0983
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.