Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 120mA, 40V, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283821
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4005WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=BAS4005WH6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=120 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=1 µA, Thermischer Widerstand=205 K/W, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Anode, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,102*
10
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1357*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2844*
€ 0,484*
1 Tag
68105
5
€ 14,99*
ab € 0,0569*
€ 0,5739*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.