Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter 4A 800V PCB-Montage TBS Quad 13-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169499
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TBS408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = TBS
Pinanzahl = 13
Konfiguration = Quad

Die Taiwan Semiconductor Bridge-Gleichrichter sind diskrete Halbleiter, da sie ein einzelnes Halbleitergerät, d. H. Eine Diode, haben und das Gegenteil von einem integrierten Schaltungshalbleiter sind, der verschiedene Geräte auf einem einzigen Halbleiterstück hat.Glaspassivierte Verbindung Ideal für die automatisierte Platzierung UL-Zulassung Aktenzeichen E-326854
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
TBS
Pinanzahl:
13
Konfiguration:
Quad
Weitere Suchbegriffe: 2169499, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, TBS408, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
670
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 1,048*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.