Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR TBS408 BRIDGE RECTIFIER, 800V, 4A, TBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773021
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TBS408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 110 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: TBS
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, TBS408, 3773021, 377-3021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    670
    1
    € 14,99*
    ab € 0,314*
    € 1,058*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.