Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TSM025 TSM048NB06LCR MOSFET 60 V / 107 A, 8-Pin PDFN56


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169660
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM048NB06LCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Dauer-Drainstrom max. = 107 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TSM025
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 4,8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Transistor-Werkstoff = Silicon

Die Taiwan Semiconductor Single N-Kanal Leistungs-MOSFET-Transistoren, steht für ″Feldeffekttransistoren von Metalloxide Semiconductor″. MOSFETs sind Transistorgeräte, die von einem Kondensator gesteuert werden. ″Feldeffekt″ bedeutet, dass sie über Spannung gesteuert werden. Das Ziel eines MOSFET ist die Steuerung des Stromflusses, der von der Quelle zu den Drain-Anschlüssen fließt.Niedriger RDS(ON) zur Minimierung von leitfähigen Verlusten Niedrige Gate-Ladung für schnelles Schalten 100 % UIS- und Rg-geprüft
Weitere Informationen:
Dauer-Drainstrom max.:
107 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TSM025
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
4,8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Transistor-Werkstoff:
Silicon
Weitere Suchbegriffe: 2169660, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, TSM048NB06LCR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.384,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,75376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.570,85*
€ 5.439,3115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.543,425*
€ 5.406,67575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.434,00*
€ 5.276,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.384,40*
€ 5.217,436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.