Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil LED Linse Rund aus PMMA, Klar 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169766
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17400_YASMEEN-50-S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 15°
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
15°
Weitere Suchbegriffe: 2169766, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP17400_YASMEEN50SC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.