Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PK, L. 2030mm, H. 4.6mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169913
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PK 2030 RB
EAN/GTIN:
     4014486217445
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 2030mm
Riemenquerschnitt = PK
Obere Breite = 35.6mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 4.6mm

Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 2030 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2030mm
Riemenquerschnitt:
PK
Obere Breite:
35.6mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pk, rippenband optibelt, rippenband, 2169913, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PK2030RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,44*
€ 75,99*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 99,86*
1
€ 6,90*
ab € 74,75*
€ 108,40*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 111,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.