Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 1664mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169935
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PL 1664 RB
EAN/GTIN:
     4014486217681
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1664mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 47mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 1664 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
1664mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
47mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2169935, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PL1664RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 85,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,82*
€ 87,93*
1
€ 4,95*
ab € 83,513*
€ 104,783*
1
€ 6,90*
ab € 88,36*
€ 124,84*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 128,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.