Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PL 1664 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PL 1664 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 1664 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PL 1664 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000023276
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PL1664RB
EAN/GTIN:
     4014486217681
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PL 1664 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PL1664RB
Werksnummer:
1842670
Profil:
10PL
Breite netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,682000
Gewicht brutto Kg:
0,682000
Innendurchmesser mm:
17,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 85,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,02*
€ 88,05*
1
€ 4,95*
ab € 83,613*
€ 104,673*
1
€ 6,90*
ab € 88,58*
€ 125,30*
1
Frei Haus
ab € 98,14*
€ 128,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.