Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 2997mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169947
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PL 2997 RB
EAN/GTIN:
     4014486217902
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 2997mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 47mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 2997 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2997mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
47mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2169947, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PL2997RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 161,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,53*
€ 164,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 244,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.