| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170766 Herst.-Nr.: 6 PK 2030 RB EAN/GTIN: 4014486124972 |
| |
|
| | |
| Länge = 2030mm Riemenquerschnitt = PK Obere Breite = 21.36mm Serie = RB Material = Gummi Höhe = 4.6mm
Der Optibelt Rippenriemen kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Das hochfeste Spannband ist für die vielen Anwendungen des gerippten Riemens konzipiert. Er ist in eine Gummiklebemischung eingebettet und deckt die gesamte Breite des gerippten Riemens ab. Faserverstärkte, verschleißfeste Gummiverbindungen sorgen für leisen Betrieb, Öl- und Wärmebeständigkeit und eine lange Bandlebensdauer.Geringe Vibrationen und Geräusche Kann mit rückseitigen Biegespannrollen verwendet werden, z. B. in Rippenkeilantrieben Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 2030mm | Riemenquerschnitt: | PK | Obere Breite: | 21.36mm | Serie: | RB | Material: | Gummi | Höhe: | 4.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenband pk, rippenband optibelt, rippenband, 2170766, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 6PK2030RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,06* | € 46,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,7085* | € 55,9185* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,95* | € 58,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,03* | € 67,17* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,57* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|