| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2171035 Herst.-Nr.: 800 H 300 EAN/GTIN: 4014486004977 |
| |
|
| | |
| Länge = 2032mm Breite = 76mm Teilung = 12mm Anzahl der Zähne = 160 Material = Gummi
Die Optibelt ZR-Serie von doppelseitigen H-Profil-Zahnriemen ist die hochwertige Neopren-Verbindung, die extrem flexiblen Spannschnüre aus Glasfaser und das abriebfeste Schutzgewebe. Eine bestimmte Öl-, Wärme- und Kältebeständigkeit sind Standardmerkmale von ZR-Zahnriemen. Es verwendet einen extrem kleinen Riemenscheibendurchmesser und verfügt über ein hohes Maß an Flexibilität.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 2032mm | Breite: | 76mm | Teilung: | 12mm | Anzahl der Zähne: | 160 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2171035, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 800H300, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,077* | € 99,677* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,03* | € 102,32* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 96,48* | € 119,23* | | | | | 45 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 114,53* | € 142,38* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,85* | € 160,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|