Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-800-300 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-800-300 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
H-800-300 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     2302-A00097920
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     H-800-300
EAN/GTIN:
     4014486004977
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt ZR Zahnriemen, Profil H. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt ZR
Breite in mm:
76,2
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
4
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, zöllig
Länge in mm:
2.032
Profil:
H
Teilung in mm:
12,7
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.032
Zähne (Z):
160
Winkel:
40°
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 79,557*
€ 99,127*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,99*
€ 101,66*
€ 3,19*
ab € 96,83*
€ 118,58*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 141,43*
Frei Haus
ab € 122,05*
€ 159,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,127*
€ 117,961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,857*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,697*
€ 115,069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,497*
€ 106,501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,557*
€ 94,673
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.