Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SUPER TX Gummi Keilriemen , X13/AX-Profil 13mm x 8mm x 1180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2171133
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     X13 x 1180
EAN/GTIN:
     4014486095890
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Länge = 1180mm
Obere Breite = 13mm
Riemenquerschnitt = X13/AXmm
Innenlänge = 1150mm
Höhe = 8mm
Serie = SUPER TX
Material = Gummi
Außenlänge = 1200mm

Der Optibelt bietet eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Verwendung von gegossenen SUPER TX-Keilriemen mit eingegossenem Zahnrad, mit dem extrem kleine Riemenscheibendurchmesser verwendet werden können. Es verfügt über eine hochwertige Gummimischung in Verbindung mit einem Kabel mit geringer Dehnspannung, die eine hohe Kraftübertragungskapazität und eine längere Lebensdauer garantiert. Der Gurt ist immer die richtige Länge für den Einsatz in Sätzen ohne Messung und garantiert einen großen Leistungsbereich und einen hohen Wirkungsgrad.Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C. Geringe Dehnung Elektrisch leitfähig
Weitere Informationen:
Länge:
1180mm
Obere Breite:
13mm
Riemenquerschnitt:
X13/AXmm
Innenlänge:
1150mm
Höhe:
8mm
Serie:
SUPER TX
Material:
Gummi
Außenlänge:
1200mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen li 1150, 2171133, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, X13x1180, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 11,55*
1
€ 4,95*
ab € 8,9625*
€ 12,2625*
8 Tage
26
1
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 13,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,02*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.