Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti AX/X13x1180/Ld Super TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-421480
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     421480
EAN/GTIN:
     4014486095890
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Klass. Keilriemen Optibelt AX/X13 1180 Ld Ausf. Super TX
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
45 1/2 AX
Richtlänge:
1180 mm
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
flankenoffen, formgezahnt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil AX/X13
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,0125*
€ 12,2425*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 13,58*
Lager 334
26
1
€ 7,95*
ab € 10,07*
€ 13,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,11*
1
€ 3,19*
ab € 10,39*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.