Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ IPAN70R600P7SXKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 700 V / 8,5 A, 3-Pin TO-220 FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172502
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPAN70R600P7SXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 8,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 700 V
Serie = CoolMOS™
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mO
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Infineon-700-V-CoolMOS-P7-Superjunction-MOSFET-Serie ist für den SMPS-Markt mit geringer Leistungsaufnahme wie z. B. Mobiltelefon-Ladegeräte oder Notebook-Adapter konzipiert und bietet im Vergleich zu heute verwendeten Supjunction-Technologien grundlegende Leistungsverbesserungen. Durch die Kombination von Kundenfeedback mit über 20 Jahren Superjunction-MOSFET-Erfahrung ermöglicht 700V CoolMOS TM P7 eine optimale Passform für Zielanwendungen in Bezug auf: Effizienz und Thermik Einfälliges EMI-Verhalten.Extrem niedriger FOM R DS(on) x E oss Untere Q g, E ein und E aus Hochleistungsfähige Technologie Geringe Schaltverluste (E oss) Hoher Wirkungsgrad Ausgezeichnetes thermisches Verhalten Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschalten Integrierte Zenerdiode Optimierter V (GS) von 3 V mit sehr geringer Toleranz von ±0,5 V Fein abgestuftes Portfolio
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
8,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
700 V
Serie:
CoolMOS™
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mO
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2172502, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPAN70R600P7SXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.