Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Alcohol Plus Hand Sanitiser Alkoholhaltiges Handdesinfektionsgel antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2174840
Herst.-Nr.:
     2146693
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Gebindegröße = 500 ml
Gebinde Typ = Kartusche
Duft = Geruchlos
Anti-Bakteriell = Ja
Farbe = transparent
Handelsname = Alcohol Plus Hand Sanitiser

Der Rubbermaid 500ML ALCOHOL PLUS FLEX ist ein effektiver und schnell wirkender alkoholbasierter Desinfektionsmittel mit schnell wirkender Formulierung, der 99,99 % der gängigen Keime abtötet.Enthält feuchisierende Bestandteile Erhältlich in Schaum- oder Sprühformaten Duftfrei
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
500 ml
Gebinde Typ:
Kartusche
Duft:
Geruchlos
Anti-Bakteriell:
Ja
Farbe:
transparent
Handelsname:
Alcohol Plus Hand Sanitiser
Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände desinfektionsmittel 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, 2174840, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Rubbermaid Commercial Products, 2146693, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.