Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Kunststoff Toilettenpapierspender Dual, Weiß, 464mm x 133mm x 274mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2175591
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Klopapier
Farbe = Weiß
Einzeln oder Doppelt = Dual
Material = Kunststoff
Höhe = 133mm
Tiefe = 464mm
Breite = 274mm

Aquarius ® Mini-Doppelrollenspender für Toilettenpapier mit zentrierter Papierzufuhr 7186 - 1 x weißer Spender für ToilettenpapierWählen Sie den Aquarius TM Doppelrollenspender für Toilettenpapier mit zentrierter Öffnung für maximale Hygiene und Effizienz. Der hygienischste Toilettenpapierspender im Vergleich zur Konkurrenz - vollständig gekapselt zum Schutz der Rollen vor Kreuzkontamination - dieser robuste, abschließbare Toilettenpapierspender ist ideal für stark frequentierte Waschräume.Eigenschaften und Vorteile;Ein weißer Aquarius TM Mini-Toilettenpapierspender mit Doppelrolle und zentrierter Papierzufuhr Dieser Aquarius TM Toilettenpapierspender ist der hygienischste Doppelrollenspender im Vergleich zur Konkurrenz Der weiße Toilettenpapier-Doppelrollenspender ist vollständig gekapselt, um die Rollen vor Kreuzkontamination zu schützen und sicherzustellen, dass der Benutzer nur das von ihnen genutzte Blatt berührt, was die Hygiene im Waschraum erhöht Das hochglänzende, glatte, abgerundete Design dieses Toilettenpapierspenders verfügt über keine Schmutzfänger und ermöglicht eine einfache Reinigung mit einem Tuch für verbesserte Arbeitsplatzhygiene Dieser Aquarius TM Toilettenpapierspender ist robust, verriegelbar und feuerbeständig Kontrolliertes Einzelblattspendersystem für erhöhte Effizienz - hilft bei der Kontrolle der Nutzung, reduziert Abfall und reduziert unnötige Kosten sowie minimiert die Umweltbelastung durch Reduzierung des Rohmaterials, der Lager- und Transportanforderungen Dieser Doppelrollenspender für Toilettenpapier nimmt zwei Rollen auf und ermöglicht es, dass jede Toilettenrolle vor dem Wechsel vollständig ausläuft, um den Abfall von Restrollen zu minimieren Perfekt für kleine Räume: Die flache Bauweise dieses Doppelrollen-Toilettenpapierspenders ragt nur bis zu 133 mm in den Schrank Dieser Aquarius ® Toilettenpapierspender ist nur für den Einsatz mit Scott ® Control ® -Toilettenpapier 8591 mit zentrierter Zufuhr geeignet, das perfekt aufeinander abgestimmt ist und die Hygiene und Effizienz im Waschraum vorwegnimmtKompatibel mit:Scott ® Control TM Toilettenpapier mit Innenabrollung 8591 - 2-lagiges Toilettenpapier - 12 Toilettenpapierrollen x 833 Toilettenpapierbögen (insgesamt 9,996) RS Best.-Nr. 2175592 ()
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Einzeln oder Doppelt:
Dual
Material:
Kunststoff
Höhe:
133mm
Tiefe:
464mm
Breite:
274mm
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender 2 rollen, doppelrollen spender, toilettenpapier 2er pack, 2175591, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapierhalter, Kimberly Clark, 7186, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Roll Dispensers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,95*
€ 35,75*
1 Tag
28
€ 5,95*
ab € 27,34*
€ 36,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,53*
€ 39,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,83*
€ 43,53*
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8591
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.