Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176236 Herst.-Nr.: 9790212 EAN/GTIN: 4031101772752 |
| |
|
| | |
| Resistent gegen = Hochgeschwindigkeitspartikel UV Schutz = Ja Hochklappbar = Ja beschlagfrei = Ja Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar
Der uvex Pheos Gesichtsschutz mit Gehörschutz ist ein innovatives und flexibles Gesichtsschutzsystem. Hoher Schutz durch Höhe und Breite der verstellbaren Kopfbefestigung und ein kratzfestes Antibeschlagvisier. Dieser Gesichtsschutz MultisystVollständig vormontierter Gesichtsschutz mit Gehörschutzmultisystem mit Polycarbonat Visier Optimiertes Design, maximale Bewegungsfreiheit Austauschbare Ersatzteile Vormontierte Gehörschützer uvex K1P Weitere Informationen: | | Resistent gegen: | Hochgeschwindigkeitspartikel | UV Schutz: | Ja | Hochklappbar: | Ja | beschlagfrei: | Ja | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm uvex, augenschutzschild, gesichtsschutz uvex, 2176236, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9790212, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,56* | € 59,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,52* | € 59,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,58* | € 59,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,09* | € 60,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,74* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|